DORAN DS8150 Stolvekt 550 Lb Stål | AF6RHG 20GV87

DORAN DS8150 Stol Skala 550 Lb Stål

På lager
Vare: AF6RHG Modell: DS8150Kryssreferanse: 20GV87

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 648 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStolskala
Kapasitet250 kg / 550 lb.
ViseLCD
eksamener0.1 kg / 0.2 lb.
MaterialeStål
Total høyde44 "
Total lengde45 "
Samlet bredde28 "
StrømkildeStrømadapter eller (6) AA-batterier
Veier overflatedybde15 "
Veiende overflate bredde23.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 46.8
Skipets høyde (cm)99.06
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)71.12
HS kode8423810010

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORAN DS8150 Stol Skala 550 Lb Stål
15 648 NOK / enhet