DORAN 71000XL/2424-C20 benkevekt, 1000 pund. Vektkapasitet, plattformbenk, LED-vektskjerm | CH6LBH 401Z95

DORAN 71000XL/2424-C20 benkevekt, 1000 pund. Vektkapasitet, plattformbenk, LED-vektskjerm

På lager
Vare: CH6LBH Modell: 71000XL/2424-C20Kryssreferanse: 401Z95

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

45 750 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBench Scale
Nøyaktighet+/-0.2 lbs.
Nødvendige batterierNei
Body MaterialRustfritt stål
KalibreringssertifikatIntet sertifikat
FARGESølv
Ledningslengde6 ft.
ViseLED
SkjermtypeLED
eksamener100 g/0.2 lbs.
Interface2RS232
Generell dybde29 1 / 4 "
Total høyde23 "
Samlet bredde24 "
StrømkildeElektrisk
Skala TypePlattformbenk
OverflatematerialeRustfritt stål
Spenning100V til 240V AC
Veier overflatedybde24 "
Veiende overflate bredde24 "
Vektkapasitet1000 lbs.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 79.65
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeSøknadsmodiKapasitetPlattformmaterialeKraftenhetVeier overflatedybdeVeiende overflate breddeTilkoblingsporterPris
DORAN 4325 Checkweigher-vekt Rustfri stålplattform 25 Lb. Kapasitet | AA7FDW 15W659 432510 "Kontrollveiing25 lb.304 rustfritt stål115 VAC10 "10 "RS-23220 691 NOK
DORAN 4350 Checkweigher-vekt Rustfri stålplattform 50 Lb. Kapasitet | AA7FDX 15W660 435010 "Kontrollveiing50 lb.304 rustfritt stål115 VAC10 "10 "RS-23221 340 NOK
DORAN 4350/12 Checkwegher-vekt Rustfri stålplattform 50 Lb. Kapasitet | AA7FDY 15W661 4350/1212 "Kontrollveiing50 lb.304 rustfritt stål115 VAC12 "12 "RS-23222 237 NOK
DORAN 43100/12 Checkwegher-vekt Rustfri stålplattform 100 Lb. Cap | AA7FDZ 15W662 43100/1212 "Kontrollveiing100 lb.304 rustfritt stål115 VAC12 "12 "RS-23222 935 NOK
DORAN 2202CW Checkweigher Scale 304 Rustfritt stål Plattform 2lb Cap | AA7FEA 15W663 2202 CW10 "Sjekkveier med produkt-ID2 lb.304 rustfritt stål115 VAC10 "10 "RS-23222 892 NOK
DORAN 2205CW Checkweigher Scale 304 Rustfritt stål Plattform 5lb Cap | AA7FEB 15W664 2205 CW10 "Sjekkveier med produkt-ID5 lb.304 rustfritt stål115 VAC10 "10 "RS-23222 935 NOK
DORAN 22010CW Checkweigher-vekt Rustfri stålplattform 10 Lb. Kapasitet | AA7FEC 15W665 22010 CW10 "Sjekkveier med produkt-ID10 lb.304 rustfritt stål115 VAC10 "10 "RS-23222 237 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORAN 71000XL/2424-C20 benkevekt, 1000 pund. Vektkapasitet, plattformbenk, LED-vektskjerm
45 750 NOK / enhet