Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDOR / DODGE 119864 SD X 12.70MM No Keyway Metrisk | AM7JNR

BALDOR / DODGE 119864 SD X 12.70MM No Keyway Metrisk

På lager
Vare: AM7JNR Modell: 119864

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

477NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBushing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.97

Produktvarianter

ProduktModellPris
BALDOR / DODGE 120053 SDX1/2PB QD bøssing | AJ9PQR SDX1/2PB 120053349NOK
BALDOR / DODGE 120364 SD X 1/2 Keyway QD Bushing | AJ9QDB 120364349NOK
BALDOR / DODGE 120366 SD X 5/8 Keyway QD Bushing | AJ9QDH 120366349NOK
BALDOR / DODGE 120367 SD X 11/16 Keyway QD bøssing | AJ9QDL 120367349NOK
BALDOR / DODGE 120368 SD X 3/4 Keyway QD Bushing | AJ9QDQ 120368349NOK
BALDOR / DODGE 120370 SD X 7/8 Keyway QD Bushing | AJ9QDX 120370349NOK
BALDOR / DODGE 120371 SD X 15/16 Keyway Busing | AJ9QEB 120371349NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR / DODGE 119864 SD X 12.70MM No Keyway Metrisk
477NOK / enhet