3M 483-serien, polyetylenbånd


filtre
lim: Gummi , Lengde: 36yd. , Materiale: polyetylen , Form: Kontinuerlig rull , Tykkelse: 5.3mil.
StilModellAdhesjonsstyrkeYtelse Temp.StrekkfasthetBreddePris (eks. mva)
A
483
12 oz./in60 grader til 80 grader F10 pund / tommer1"689NOK
B
483
12 oz./in60 grader til 80 grader F10 pund / tommer1"625NOK
C
483
12 oz./inOpptil 200 grader F.10 pund / tommer1"23 477 NOK
D
483
12 oz./in60 grader til 80 grader F10 pund / tommer1"608NOK
E
483
12 oz./in60 grader til 80 grader F10 pund / tommer2"1 335 NOK
F
483
12 oz./in60 grader til 80 grader F10 pund / tommer1"616NOK
G
483
12 oz./in60 grader til 80 grader F10 pund / tommer2"1 251 NOK
H
483
12 oz./in60 grader til 80 grader F10 pund / tommer1"593NOK
I
483
12 oz./in60 grader til 80 grader F10 pund / tommer1"1 319 NOK
J
483
22 oz./in20 grader til 200 grader F12 pund / tommer2"38 015 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?