Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 483 Filmbånd Polyetylen Svart 1 tomme x 36 Yard | AF7ZZQ 24A787

3M 483 filmtape polyetylen svart 1 tomme x 36 Yard

På lager
Vare: AF7ZZQ Modell: 483Kryssreferanse: 24A787

Få tak i det April 26, Fredag
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
625NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilmbånd
Adhesjonsstyrke12 oz./in
AdhesiveGummi
Lengde36yd.
Materialepolyetylen
Ytelse Temp.60 grader til 80 grader F
FormKontinuerlig rull
Strekkfasthet10 pund / tommer
Tykkelse5.3mil.
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode3919102055

Produktvarianter

ProduktModellAdhesjonsstyrkeYtelse Temp.StrekkfasthetBreddePris
3M 483 Filmtape 2 Tommer x 36 yard Svart, 24 Pk | AB9HQR 2DED3 48322 oz./in20 grader til 200 grader F12 pund / tommer2"38 015 NOK
3M 483 Filmtape 3/8 Tommer x 72 yard Gul, 36 Pk | AB9HRK 2DEF9 48312 oz./inOpptil 200 grader F.10 pund / tommer1"23 477 NOK
3M 483 Filmbånd Polyetylen Rød 1 tomme x 36 Yard | AF7ZYP 24A682 48312 oz./in60 grader til 80 grader F10 pund / tommer1"593NOK
3M 483 Filmbånd Polyetylen Blå 1 tomme x 36 Yard | AF7ZYY 24A718 48312 oz./in60 grader til 80 grader F10 pund / tommer1"689NOK
3M 483 Filmbånd Polyetylen Klar 1 tomme x 36 Yard | AF7ZZG 24A751 48312 oz./in60 grader til 80 grader F10 pund / tommer1"608NOK
3M 483 Filmbånd polyetylen gul 1 tomme x 36 meter | AF7ZZJ 24A754 48312 oz./in60 grader til 80 grader F10 pund / tommer1"616NOK
3M 483 Filmbånd Polyetylen Rød 2 Tommer x 36 Yard | AF7ZZM 24A780 48312 oz./in60 grader til 80 grader F10 pund / tommer2"1 335 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 483 filmtape polyetylen svart 1 tomme x 36 Yard
625NOK / enhet