Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DMC HDSS-400 Hd rørstropp 304 rustfritt stål 4 tommer 8 13/16 tommer Lengde | AD8WJB 4NCC4

DMC HDSS-400 Hd rørstropp 304 rustfritt stål 4 tommer 8 13/16 tommer lengde

På lager
Vare: AD8WJB Modell: HDSS-400Kryssreferanse: 4NCC4
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
267NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig rørrem
Hull Dia.1 / 2 "
Lengde8 13 / 16 "
Rørstørrelse4"
Tykkelse1 / 4 "
typen304 rustfritt stål
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6705
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)22.61
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode7326908530
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHull Dia.LengdeRørstørrelseTykkelseBreddePris
DMC HDSS-50 Hd rørrem 304 rustfritt stål 1/2 tommer 4 1/8 tommer lengde | AD8WHT 4NCA5 HDSS-507 / 16 "4.125 "1 / 2 "1 / 8 "1.25 "57NOK
DMC HDSS-75 Hd rørrem 304 rustfritt stål 3/4 tommer 4 5/16 tommer lengde | AD8WHU 4NCA6 HDSS-757 / 16 "4 5 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "1.25 "60NOK
DMC HDSS-100 Hd rørrem 304 rustfritt stål 1 tommer 4 3/4 tommers lengde | AD8WHV 4NCA7 HDSS-1007 / 16 "4.75 "1"1 / 8 "1.25 "66NOK
DMC HDSS-125 Hd rørrem 304 rustfritt stål 1 1/4 tommer 5 1/8 tommer lengde | AD8WHW 4NCA8 HDSS-1257 / 16 "5.125 "1-1 / 4 "1 / 8 "1.25 "86NOK
DMC HDSS-150 Hd rørrem 304 Rustfritt stål 1 1/2 tommer 5 9/16 tommer lengde | AD8WHX 4NCA9 HDSS-1507 / 16 "5 9 / 16 "1-1 / 2 "1 / 8 "1.25 "93NOK
DMC HDSS-200 Hd rørstropp 304 rustfritt stål 2 tommers 5 13/16 tommers lengde | AD8WHY 4NCC1 HDSS-2007 / 16 "5 13 / 16 "2"1 / 8 "1.25 "99NOK
DMC HDSS-250 Hd rørrem 304 rustfritt stål 2 1/2 tommer 6 5/8 tommer lengde | AD8WHZ 4NCC2 HDSS-2507 / 16 "6.625 "2-1 / 2 "1 / 4 "1.25 "170NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DMC HDSS-400 Hd rørstropp 304 rustfritt stål 4 tommer 8 13/16 tommer lengde
267NOK / enhet