Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DMC HDPS-125 Hd Rørstropp Stål 1 1/4 tomme 5 1/8 tomme lengde | AD8HTV 4KJW2

DMC HDPS-125 Hd Rørstropp Stål 1 1/4 tomme 5 1/8 tommers lengde

På lager
Vare: AD8HTV Modell: HDPS-125Kryssreferanse: 4KJW2
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
40NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig rørrem
Hull Dia.7 / 16 "
Lengde5.125 "
Rørstørrelse1-1 / 4 "
Tykkelse1 / 8 "
typenVanlig stål
Bredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHull Dia.LengdeRørstørrelseTykkelseBreddePris
DMC HDPS-50 Hd Rørstropp Stål 1/2 tomme 4 1/8 tomme lengde | AD8HTR 4KJV8 HDPS-507 / 16 "4.125 "1 / 2 "1 / 8 "1.25 "30NOK
DMC HDPS-75 Hd Rørstropp Stål 3/4 Tommer 4 5/16 Tommer Lengde | AD8HTT 4KJV9 HDPS-757 / 16 "4 5 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "1.25 "31NOK
DMC HDPS-100 Hd Rørstropp Stål 1 Tommer 4 3/4 Tommer Lengde | AD8HTU 4KJW1 HDPS-1007 / 16 "4.75 "1"1 / 8 "1.25 "32NOK
DMC HDPS-150 Hd Rørstropp Stål 1 1/2 Tommer 5 9/16 Tommer Lengde | AD8HTW 4KJW3 HDPS-1507 / 16 "5 9 / 16 "1-1 / 2 "1 / 8 "1.25 "43NOK
DMC HDPS-200 Hd Rørstropp Stål 2 Tommer 5 13/16 Tommer Lengde | AD8HTX 4KJW4 HDPS-2007 / 16 "5 13 / 16 "2"1 / 8 "1.25 "45NOK
DMC HDPS-250 Hd Rørstropp Stål 2 1/2 Tommer 6 5/8 Tommer Lengde | AD8HTY 4KJW5 HDPS-2507 / 16 "6.625 "2-1 / 2 "1 / 4 "1.25 "79NOK
DMC HDPS-300 Hd Rørstropp Stål 3 Tommer 7 5/16 Tommer Lengde | AD8HTZ 4KJW6 HDPS-3007 / 16 "7 5 / 16 "3"1 / 4 "1.25 "85NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DMC HDPS-125 Hd Rørstropp Stål 1 1/4 tomme 5 1/8 tommers lengde
40NOK / enhet