Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DIXON P4M8 Hann til Thor-NIppel, 1/2 tomme NPT, stål | AE3CYE 5CGL9

DIXON P4M8 Hann til Thor NIppel, 1/2 Tommer NPT, Stål

På lager
Vare: AE3CYE Modell: P4M8Kryssreferanse: 5CGL9

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

320NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkoblingsplugg
Kroppsstørrelse1 / 2 "
FinishTrivalent Chrome
Slangetilkobling(M) PT
UtvekslingstypeThor
MaterialeStål
Maks. Strømme250 cfm
Maks. Press300 psi
Rørstørrelse1"
SealsBuna-N
Temp. Område-40 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3465
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)17.27
HS kode7307923030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseBarb StørrelseKroppsstørrelseSlangetilkoblingUtvekslingstypeMaterialeMaks. StrømmeMaks. PressPris
DIXON N4S4 mothake til bowes NIppel, 1/2 tommer mothake, stål | AE3CWQ 5CGH3 N4S4-1 / 2 "1 / 2 "SlangestangBowesStål204 cfm500 psi316NOK
DIXON N4S6 mothake til bowes NIppel, 1/2 tomme mothake, stål | AE3CWR 5CGH4 N4S6-3 / 4 "1 / 2 "SlangestangBowesStål204 cfm500 psi379NOK
DIXON N4S4-B mothak til bowes NIppel, 1/2 tomme mothake, messing | AE3CWT 5CGH5 N4S4-B-1 / 2 "1 / 2 "SlangestangBowesMessing204 cfm300 psi534NOK
DIXON N4S6-B mothak til bowes NIppel, 1/2 tomme mothake, messing | AE3CWU 5CGH6 N4S6-B-3 / 4 "1 / 2 "SlangestangBowesMessing204 cfm300 psi496NOK
DIXON N4M4 hann til bowes NIppel, 1/2 tomme NPT, stål | AE3CWZ 5CGJ1 N4M41 / 2 "-1 / 2 "(M) PTBowesStål204 cfm500 psi323NOK
DIXON N4M6 hann til bowes nippel, 1/2 tommers NPT, stål | AE3CXA 5CGJ2 N4M63 / 4 "-1 / 2 "(M) PTBowesStål204 cfm500 psi329NOK
DIXON N4M4-B hann til bowes NIppel, 1/2 tomme NPT, messing | AE3CXB 5CGJ3 N4M4-B1 / 2 "-1 / 2 "(M) PTBowesMessing204 cfm300 psi515NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DIXON P4M8 Hann til Thor NIppel, 1/2 Tommer NPT, Stål
320NOK / enhet