Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DIXON 4PM6 Thor-kobling, 3/4 tommer M-NPTF, stål | AE3CZA 5CGP8

DIXON 4PM6 Thor-kobling, 3/4 tommer M-NPTF, stål

På lager
Vare: AE3CZA Modell: 4:6Kryssreferanse: 5CGP8
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
370NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkoblingshus
Kroppsstørrelse1 / 2 "
FinishTrivalent Chrome
Slangetilkobling(M) PT
UtvekslingstypeThor
LåsingstypePush-to-Connect
MaterialeStål
Maks. Strømme250 cfm
Maks. Press300 psi
Rørstørrelse3 / 4 "
SealsBuna-N
Temp. Område-40 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2835
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode7307923030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBarb StørrelseSlangetilkoblingMaterialeRørstørrelsePris
DIXON 4PS3 Thor-kobling, 3/8 tommers mothake, stål | AE3CYR 5CGP0 4 3PSXNUMX3 / 8 "SlangestangStål-498NOK
DIXON 4PS4 Thor-kobling, 1/2 tommers mothake, stål | AE3CYT 5CGP1 4 4PSXNUMX1 / 2 "SlangestangStål-486NOK
DIXON 4PS6 Thor-kobling, 3/4 tommers mothake, stål | AE3CYU 5CGP2 4 6PSXNUMX3 / 4 "SlangestangStål-558NOK
DIXON 4PS8 Thor-kobling, 1-tommers mothake, stål | AE3CYV 5CGP3 4 8PSXNUMX1"SlangestangStål-729NOK
DIXON 4PS6-B Thor-kobling, 3/4 tommers mothake, messing | AE3CYW 5CGP4 4PS6-B3 / 4 "SlangestangMessing-972NOK
DIXON 4PS8-B Thor-kobling, 1-tommers mothake, messing | AE3CYX 5CGP5 4PS8-B1"SlangestangMessing-1 028 NOK
DIXON 4PM3 Thor-kobling, 3/8 tommer M-NPTF, stål | AE3CYY 5CGP6 4PM3-(M) PTStål3 / 8 "440NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DIXON 4PM6 Thor-kobling, 3/4 tommer M-NPTF, stål
370NOK / enhet