Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DIXON 4NM4-B Bowes-kobling, 1/2 tomme-14 NPTF, messing | AE3CXF 5CGJ7

DIXON 4NM4-B Bowes-kobling, 1/2 tommer-14 NPTF, messing

På lager
Vare: AE3CXF Modell: 4NM4-BKryssreferanse: 5CGJ7

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
382NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkoblingshus
Kroppsstørrelse1 / 2 "
Slangetilkobling(M) PT
UtvekslingstypeBowes
LåsingstypePush-to-Connect
MaterialeMessing
Maks. Strømme204 cfm
Maks. Press300 psi
Rørstørrelse1 / 2 "
SealsBuna-N
Temp. Område-40 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.144
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)16
HS kode7419995050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBarb StørrelseSlangetilkoblingMaterialeMaks. PressRørstørrelsePris
DIXON 4NS4 Bowes kobling, 1/2 tommers mothake, stål | AE3CWV 5CGH7 4NS41 / 2 "SlangestangStål500 psi-253NOK
DIXON 4NS6 Bowes kobling, 3/4 tommers mothake, stål | AE3CWW 5CGH8 4NS63 / 4 "SlangestangStål500 psi-251NOK
DIXON 4NS4-B Bowes-kobling, 1/2 tomme mothake, messing | AE3CWX 5CGH9 4NS4-B1 / 2 "SlangestangMessing300 psi-361NOK
DIXON 4NS6-B Bowes kobling, 3/4 tommer mothake, messing | AE3CWY 5CGJ0 4NS6-B3 / 4 "SlangestangMessing300 psi-364NOK
DIXON 4NM4 Bowes kobling, 1/2 tomme-14 NPTF, stål | AE3CXD 5CGJ5 4NM4-(M) PTStål500 psi1 / 2 "258NOK
DIXON 4NM6 Bowes kobling, 3/4 tommer-14 NPTF, stål | AE3CXE 5CGJ6 4NM6-(M) PTStål500 psi3 / 4 "264NOK
DIXON 4NM6-B Bowes-kobling, 3/4 tommer-14 NPTF, messing | AE3CXG 5CGJ8 4NM6-B-(M) PTMessing300 psi3 / 4 "384NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DIXON 4NM4-B Bowes-kobling, 1/2 tommer-14 NPTF, messing
382NOK / enhet