Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DIXON 4NS4 Bowes kobling, 1/2 tommers mothake, stål | AE3CWV 5CGH7

DIXON 4NS4 Bowes-kobling, 1/2-tommers mothake, stål

På lager
Vare: AE3CWV Modell: 4NS4Kryssreferanse: 5CGH7
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
253NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkoblingshus
Barb Størrelse1 / 2 "
Kroppsstørrelse1 / 2 "
FinishTrivalent Chrome
SlangetilkoblingSlangestang
UtvekslingstypeBowes
LåsingstypePush-to-Connect
MaterialeStål
Maks. Strømme204 cfm
Maks. Press500 psi
SealsBuna-N
Temp. Område-40 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1485
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)16
HS kode7307923030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBarb StørrelseSlangetilkoblingMaterialeMaks. PressRørstørrelsePris
DIXON 4NS6 Bowes kobling, 3/4 tommers mothake, stål | AE3CWW 5CGH8 4NS63 / 4 "SlangestangStål500 psi-251NOK
DIXON 4NS4-B Bowes-kobling, 1/2 tomme mothake, messing | AE3CWX 5CGH9 4NS4-B1 / 2 "SlangestangMessing300 psi-361NOK
DIXON 4NS6-B Bowes kobling, 3/4 tommer mothake, messing | AE3CWY 5CGJ0 4NS6-B3 / 4 "SlangestangMessing300 psi-364NOK
DIXON 4NM4 Bowes kobling, 1/2 tomme-14 NPTF, stål | AE3CXD 5CGJ5 4NM4-(M) PTStål500 psi1 / 2 "258NOK
DIXON 4NM6 Bowes kobling, 3/4 tommer-14 NPTF, stål | AE3CXE 5CGJ6 4NM6-(M) PTStål500 psi3 / 4 "264NOK
DIXON 4NM4-B Bowes-kobling, 1/2 tomme-14 NPTF, messing | AE3CXF 5CGJ7 4NM4-B-(M) PTMessing300 psi1 / 2 "382NOK
DIXON 4NM6-B Bowes-kobling, 3/4 tommer-14 NPTF, messing | AE3CXG 5CGJ8 4NM6-B-(M) PTMessing300 psi3 / 4 "384NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DIXON 4NS4 Bowes-kobling, 1/2-tommers mothake, stål
253NOK / enhet