Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DIXON 300-AA-AL spoleadapter, aluminium, 3 tommers størrelse | AB8QCP 26W660

DIXON 300-AA-AL spoleadapter, aluminium, 3 tommers størrelse

På lager
Vare: AB8QCP Modell: 300-AA-ALKryssreferanse: 26W660

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 000 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpoleadapter
Body MaterialAluminum
Tilkoblingstypeadapter
Koblingsstørrelse3 "x 3"
KoblingstypeAA
Maks. Press125 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode7609000000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeKoblingsstørrelseMaks. PressPris
DIXON 150-AA-AL spoleadapter, aluminium, 1-1/2 tommers størrelse | AB8QCJ 26W655 150-AA-ALAluminumMannlig adapter1-1/2" x 1-1/2"250 psi612NOK
DIXON 1520-AA-AL spoleadapter, aluminium, 1-1/2 x 2 tommers størrelse | AB8QCK 26W656 1520-AA-ALAluminumMannlig adapter1-1 / 2 "x 2"250 psi742NOK
DIXON 2030-AA-AL spoleadapter, aluminium, 2 x 3 tommers størrelse | AB8QCM 26W658 2030-AA-ALAluminumMannlig adapter2 "x 3"125 psi1 071 NOK
DIXON 200-AA-SS spoleadapter, rustfritt stål, 2 tommers størrelse | AB8QCW 26W666 200-AA-SSRustfritt stålHannadapter x Hannadapter2 "x 2"250 psi2 549 NOK
DIXON 2030-AA-SS spoleadapter, rustfritt stål, 2 x 3 tommers størrelse | AB8QCX 26W667 2030-AA-SSRustfritt stålHannadapter x Hannadapter2 "x 3"125 psi3 589 NOK
DIXON 300-AA-SS spoleadapter, rustfritt stål, 3 tommers størrelse | AB8QCY 26W668 300-AA-SSRustfritt stålHannadapter x Hannadapter3 "x 3"125 psi4 066 NOK
DIXON 1520-AA-SS spoleadapter, rustfritt stål, 1-1/2 x 2 tommers størrelse | AL3KJM 1520-AA-SS----1 520 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DIXON 300-AA-AL spoleadapter, aluminium, 3 tommers størrelse
1 000 NOK / enhet