Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DIXON 200-AA-SS spoleadapter, rustfritt stål, 2 tommers størrelse | AB8QCW 26W666

DIXON 200-AA-SS Spool Adpater, rustfritt stål, 2 tommers størrelse

På lager
Vare: AB8QCW Modell: 200-AA-SSKryssreferanse: 26W666
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
2 549 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpoleadapter
Body MaterialRustfritt stål
TilkoblingstypeHannadapter x Hannadapter
Koblingsstørrelse2 "x 2"
KoblingstypeAA
Maks. Press250 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode7307290090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeKoblingsstørrelseMaks. PressPris
DIXON 150-AA-AL spoleadapter, aluminium, 1-1/2 tommers størrelse | AB8QCJ 26W655 150-AA-ALAluminumMannlig adapter1-1/2" x 1-1/2"250 psi612NOK
DIXON 1520-AA-AL spoleadapter, aluminium, 1-1/2 x 2 tommers størrelse | AB8QCK 26W656 1520-AA-ALAluminumMannlig adapter1-1 / 2 "x 2"250 psi742NOK
DIXON 2030-AA-AL spoleadapter, aluminium, 2 x 3 tommers størrelse | AB8QCM 26W658 2030-AA-ALAluminumMannlig adapter2 "x 3"125 psi1 071 NOK
DIXON 300-AA-AL spoleadapter, aluminium, 3 tommers størrelse | AB8QCP 26W660 300-AA-ALAluminumadapter3 "x 3"125 psi1 000 NOK
DIXON 2030-AA-SS spoleadapter, rustfritt stål, 2 x 3 tommers størrelse | AB8QCX 26W667 2030-AA-SSRustfritt stålHannadapter x Hannadapter2 "x 3"125 psi3 589 NOK
DIXON 300-AA-SS spoleadapter, rustfritt stål, 3 tommers størrelse | AB8QCY 26W668 300-AA-SSRustfritt stålHannadapter x Hannadapter3 "x 3"125 psi4 066 NOK
DIXON 1520-AA-SS spoleadapter, rustfritt stål, 1-1/2 x 2 tommers størrelse | AL3KJM 1520-AA-SS----1 520 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DIXON 200-AA-SS Spool Adpater, rustfritt stål, 2 tommers størrelse
2 549 NOK / enhet