Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 9130PK holder, svart, nylon, 1/4 tomme hullstørrelse, 1-1/16 tomme lengde, 50pk | AD3NWB 40K568

DISCO 9130PK holder, svart, nylon, 1/4 tomme hullstørrelse, 1-1/16 tomme lengde, 50pk

På lager
Vare: AD3NWB Modell: 9130PKKryssref: 40K568
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
166NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNylonholdere
FARGESvart
Grip Range0.095 til 0.805 "
Hode Dia.23 / 32 "
Hodehøyde1 / 8 "
hode~~POS=TRUNCRund
Hullstørrelse1 / 4 "
Nitte Dia.1 / 4 "
Nittelengde1 1 / 16 "
NittematerialeSvart nylon
Nittetyperetainer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8708998175
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 9130PK holder, svart, nylon, 1/4 tomme hullstørrelse, 1-1/16 tomme lengde, 50pk
166NOK /pakke