Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 5791PK Flat Top Screw, #8 Size, 1/2 Inch Length, Phillips, 100Pk | AD3PCA 40K707

DISCO 5791PK flat toppskrue, #8 størrelse, 1/2 tommers lengde, Phillips, 100pk

På lager
Vare: AD3PCA Modell: 5791PKKryssref: 40K707
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
127NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlateskrue
KjøretypePhillips
FinishSvart fosfat
Hode Dia.13 / 32 "
Hodehøyde3 / 16 "
hode~~POS=TRUNCFlat Top
Lengde1 / 2 "
MaterialeStål
Størrelse#8
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318159000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 5791PK flat toppskrue, #8 størrelse, 1/2 tommers lengde, Phillips, 100pk
127NOK /pakke