Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 5760PK Forsenket oval skrue, #8 størrelse, 3/4 tommers lengde, 100pk | AD3PDD 40K733

DISCO 5760PK forsenket oval skrue, #8 størrelse, 3/4 tommers lengde, 100pk

På lager
Vare: AD3PDD Modell: 5760PKKryssref: 40K733
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
265NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlateskrue
KjøretypePhillips
FinishChrome
Hode Dia.1 / 4 "
Hodehøyde1 / 16 "
hode~~POS=TRUNCForsinket Oval
Lengde3 / 4 "
MaterialeStål
Størrelse#8
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318152000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 5760PK forsenket oval skrue, #8 størrelse, 3/4 tommers lengde, 100pk
265NOK /pakke