Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 5753PK mutter bredt utvalg, #14 gjengestørrelse, 1-1/16 tommers lengde, 25pk | AD3PBB 40K684

DISCO 5753PK mutter bredt utvalg, #14 trådstørrelse, 1-1/16 tommers lengde, 25pk

På lager
Vare: AD3PBB Modell: 5753PKKryssref: 40K684

Få tak i det Mai 6, mandag
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
71NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGroove
Grunnleggende materialeStål
Senter av hull til panelkant5 / 8 "
Dia./Trådestørrelse#14
FinishSvart fosfat
For paneltykkelse0.025 til 0.150 "
Høyde5 / 16 "
Lengde1 1 / 16 "
MaterialeStål
Mutter typeU stil vårmutter
FormU
System for målinginch
Tykkelse0.017 "
typenBred rekkevidde
Bredde11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode7318160000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 5753PK mutter bredt utvalg, #14 trådstørrelse, 1-1/16 tommers lengde, 25pk
71NOK /pakke