Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 5609PK Retainer, Black, Nylon, 13/64 Inch Hole Size, 5/8 Inch Length, 50Pk | AD3NVX 40K564

DISCO 5609PK holder, svart, nylon, 13/64 tomme hullstørrelse, 5/8 tomme lengde, 50pk

På lager
Vare: AD3NVX Modell: 5609PKKryssref: 40K564

Få tak i det Mai 6, mandag
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
217NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakretainer
FARGESvart
Grip Range0.030 til 0.365 "
Hode Dia.19 / 32 "
Hodehøyde1 / 32 "
hode~~POS=TRUNCRund
Hullstørrelse13 / 64 "
Nitte Dia.13 / 64 "
Nittelengde5 / 8 "
NittematerialeSvart nylon
NittetypeWeatherstrip -holder

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8708998175
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 5609PK holder, svart, nylon, 13/64 tomme hullstørrelse, 5/8 tomme lengde, 50pk
217NOK /pakke