Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 5440PK Retainer, Black, Plastic, 1/4 Inch Hole Size, 3/4 Inch Length, 25Pk | AD3NXB 40K591

DISCO 5440PK holder, svart, plast, 1/4 tomme hullstørrelse, 3/4 tomme lengde, 25pk

På lager
Vare: AD3NXB Modell: 5440PKKryssref: 40K591

Få tak i det Mai 6, mandag
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
70NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlastholder
FARGESvart
Hode Dia.2"
Hodehøyde1 / 8 "
hode~~POS=TRUNCRund
Hullstørrelse1 / 4 "
Nitte Dia.1 / 4 "
Nittelengde3 / 4 "
NittematerialeSvart plast
NittetypeHetteisolasjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8708998175
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 5440PK holder, svart, plast, 1/4 tomme hullstørrelse, 3/4 tomme lengde, 25pk
70NOK /pakke