Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 2121PK fagverksskrue, 1/4-14 størrelse, 3/4 tommers lengde, Phillips, 50Pk | AD3PDX 40K750

DISCO 2121PK fagverksskrue, 1/4-14 størrelse, 3/4 tommers lengde, Phillips, 50pk

På lager
Vare: AD3PDX Modell: 2121PKKryssref: 40K750
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
164NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlateskrue
KjøretypePhillips
FinishBright sink
Hode Dia.9 / 16 "
Hodehøyde3 / 16 "
hode~~POS=TRUNCtruss
Lengde3 / 4 "
MaterialeStål
Størrelse1 / 4-14 "
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318159000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 2121PK fagverksskrue, 1/4-14 størrelse, 3/4 tommers lengde, Phillips, 50pk
164NOK /pakke