Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 1793PK Jekkmutter, Stål, 6 X 1.00 mm Gjengestørrelse, 10Pk | AD3PEJ 40K761

DISCO 1793PK jekkmutter, stål, 6 x 1.00 mm gjengestørrelse, 10pk

På lager
Vare: AD3PEJ Modell: 1793PKKryssref: 40K761
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
284NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGroove
Høyde3 / 4 "
MaterialeStål
Mutter typejekk
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse6 x 1mm
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318160000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 1793PK jekkmutter, stål, 6 x 1.00 mm gjengestørrelse, 10pk
284NOK /pakke