Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 1239PK Clip Wire Loom Ruting 1/2 Inch - Pakke med 25 | AD3PHP 40K852

DISCO 1239PK Clip Wire Loom Ruting 1/2 tommer - Pakke med 25

På lager
Vare: AD3PHP Modell: 1239PKKryssref: 40K852
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
129NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlipp
For bruk påGM
Materialenylon
Størrelse1 / 2 "
typenRuting av trådvev

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8708998175
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFor bruk påStørrelsetypenPris
DISCO 10396PK Clip Molding 15/16 Inch - Pakke med 10 | AD3NZN 40K649 10396PKLexus15 / 16 "Støping214NOK
DISCO 9946PK Clip Molding 11/32 Inch - Pakke med 10 | AD3NZP 40K650 9946PKToyota11 / 32 "Støping88NOK
DISCO 10490PK klipsstøping 25/64 tommer - pakke med 10 | AD3NZU 40K654 10490PKToyota25 / 64 "Støping119NOK
DISCO 10127PK klipsstøping 7/16 tommer - pakke med 25 | AD3NZW 40K656 10127PKGM7 / 16 "Støping309NOK
DISCO 9915PK Clip Molding 7/16 Tommer Pk15 | AD3NZX 40K657 9915PKGM7 / 16 "Støping163NOK
DISCO 10357PK Clip Molding 23/64 Tommer Pk15 | AD3NZY 40K658 10357PKGM23 / 64 "Støping180NOK
DISCO 10058PK Clip Molding 7/16 Tommer Pk15 | AD3NZZ 40K659 10058PKGM7 / 16 "Støping177NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 1239PK Clip Wire Loom Ruting 1/2 tommer - Pakke med 25
129NOK / enhet