Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 10970PK Bolt, Dog Point, 0.80 mm Gjengestørrelse, 20 mm Lengde, 50Pk | AD3PFJ 40K784

DISCO 10970PK Bolt, Dog Point, 0.80 mm gjengestørrelse, 20 mm lengde, 50pk

På lager
Vare: AD3PFJ Modell: 10970PKKryssref: 40K784
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
189NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt
KjøretypeHex
Driverstørrelse8mm
FinishSvart fosfat
HodefargeSvart
Hode Dia.8mm
Hodehøyde4mm
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Sekskantbredde8mm
Lengde20ft.
MaterialeStål
System for målingMetric
Trådstørrelse0.80mm
typenDog Point
Skive OD12mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318152000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 10970PK Bolt, Dog Point, 0.80 mm gjengestørrelse, 20 mm lengde, 50pk
189NOK /pakke