Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 10812PK mutter ekstrudert, 1.00 mm gjengestørrelse, 30 mm lengde, 25 pk | AD3PFB 40K777

DISCO 10812PK mutter ekstrudert, 1.00 mm gjengestørrelse, 30 mm lengde, 25 pk

På lager
Vare: AD3PFB Modell: 10812PKKryssref: 40K777
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
152NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGroove
Grunnleggende materialeStål
Senter av hull til panelkant25 / 32 "
Dia./TrådestørrelseM6 x 1
FinishSvart fosfat
For paneltykkelse0.010 til 0.165 "
Høyde12mm
Lengde30 "
MaterialeStål
Mutter typeU stil vårmutter
FormU
System for målingMetric
Tykkelse0.017 "
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse1mm
typenekstrudert
Bredde15mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318160000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 10812PK mutter ekstrudert, 1.00 mm gjengestørrelse, 30 mm lengde, 25 pk
152NOK /pakke