Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 10683PK Sekskantskrue, Stål, M6.3-1.81 Dia., 20mm Lengde, 25Pk | AD3PDP 40K743

DISCO 10683PK sekskantskrue, stål, M6.3-1.81 dia., 20 mm lengde, 25 pk

På lager
Vare: AD3PDP Modell: 10683PKKryssref: 40K743

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
244NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Head Sems Skrue
Dia./TrådestørrelseM6.3 x 1.81
DiameterM6.3
FinishGul sinkbelagt
Flens Dia.18mm
Hodehøyde4mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde10mm
Lengde20ft.
Lengde under hodet20mm
MaterialeStål
Størrelse6.3mm
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde17mm
Trådstørrelse1.81mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318159000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 10683PK sekskantskrue, stål, M6.3-1.81 dia., 20 mm lengde, 25 pk
244NOK /pakke