Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 10369PK Retainer, Black, Nylon, 6.5mm Hole Size, 20mm Length, 50Pk | AD3NXW 40K610

DISCO 10369PK holder, svart, nylon, 6.5 mm hullstørrelse, 20 mm lengde, 50 pk

På lager
Vare: AD3NXW Modell: 10369PKKryssref: 40K610
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
221NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNylonholdere
FARGESvart
Grip Range4.5 å 7mm
Hode Dia.17mm
Hodehøyde1mm
hode~~POS=TRUNCRund
Hullstørrelse6.5mm
Nitte Dia.6.5mm
Nittelengde20mm
NittematerialeSvart nylon
Nittetyperetainer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8708998175
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 10369PK holder, svart, nylon, 6.5 mm hullstørrelse, 20 mm lengde, 50 pk
221NOK /pakke