Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 10239PK Retainer, Black, Nylon, 8.5mm Hole Size, 14mm Length, 50Pk | AD3NYH 40K621

DISCO 10239PK holder, svart, nylon, 8.5 mm hullstørrelse, 14 mm lengde, 50 pk

På lager
Vare: AD3NYH Modell: 10239PKKryssref: 40K621
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
149NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNylonholdere
FARGESvart
Grip Range2.7 å 5.3mm
Hode Dia.17mm
Hodehøyde1mm
hode~~POS=TRUNCRund
Hullstørrelse8.5mm
Nitte Dia.8.5mm
Nittelengde14mm
NittematerialeSvart nylon
Nittetyperetainer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8708998175
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 10239PK holder, svart, nylon, 8.5 mm hullstørrelse, 14 mm lengde, 50 pk
149NOK /pakke