DINEX DXICTPT/202D brettleveringsvogn Pass gjennom 20 brett | AE8ELE 6CRK8

DINEX DXICTPT/202D brettleveringsvogn Pass gjennom 20 brett

På lager
Vare: AE8ELE Modell: DXICTPT/202DKryssreferanse: 6CRK8

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

105 015 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLeveringsvogn for skuff
Type hjul(2) 5 "fast, (2) 5" sving med bremser
FARGESølv
Eksterne mål B x D x H46 1/3 34 1/4 x 37 1/8
Innvendige skap Dimensjoner B x D x H42 1/3 x 30 1/4 x 28 1/2
MaterialeRustfritt stål
Antall rom2
Skuffstørrelse (in.)14 x 18 eller 15 x 20
Brett per handlevogn / per rom20/10
Brett per skinne / skinneavstand2/5 1/4 "
typenPass gjennom døren

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 139.5
Skipets høyde (cm)94.36
Skipets lengde (cm)117.7
Skipets bredde (cm)86.92
HS kode8419819080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellType hjulDørbreddeAntall romtypenPris
DINEX DXICT6S brettleveringsvogn 6 brett | AE8EKK 6CRJ0 DXICT6S5 "Svingbar16 "1vedlagt44 766 NOK
DINEX DXICT7S brettleveringsvogn 7 brett | AE8EKL 6CRJ1 DXICT7S5 "Svingbar16 "1vedlagt45 524 NOK
DINEX DXICT8S Leveringsvogn 8 skuffer | AE8EKM 6CRJ2 DXICT8S5 "Svingbar16 "1vedlagt49 133 NOK
DINEX DXICT10S Leveringsvogn 10 brett | AE8EKN 6CRJ3 DXICT10S5 "Svingbar16 "1vedlagt54 994 NOK
DINEX DXICT10 brettleveringsvogn 20 1/2x31 10 brett | AE8EKP 6CRJ4 DXICT10(2) 5 "fast, (2) 5" sving med bremser16 "1vedlagt46 545 NOK
DINEX DXICTPT10 brettleveringsvogn Pass gjennom 10 brett | AE8EKQ 6CRJ5 DXICTPT10(2) 5 "fast, (2) 5" sving med bremser22 1 / 2 "1Pass gjennom døren55 735 NOK
DINEX DXICT12 brettleveringsvogn medfølger 12 brett | AE8EKR 6CRJ6 DXICT12(2) 5 "fast, (2) 5" sving med bremser22 1 / 2 "1vedlagt50 669 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DINEX DXICTPT/202D brettleveringsvogn Pass gjennom 20 brett
105 015 NOK / enhet