Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DIGILOCK DAK1-ATS1-619-01-21 Elektronisk nøkkelløs tastatur eller kodet | AH9VYP 45DN84

DIGILOCK DAK1-ATS1-619-01-21 Elektronisk nøkkelløs tastatur eller kodet

På lager
Vare: AH9VYP Model: DAK1-ATS1-619-01-21Kryssreferanse: 45DN84

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
2 593 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk nøkkelløs lås
TilgangstypeTastatur eller kodet tastatur
batteri~~POS=TRUNC3 til 5 år
Dørtykkelse0.01 "til 0.10"
FinishBørstet nikkel
HåndIkke-håndet
HåndtakstypeIntegrert trekk
Materialesink
Maks. Brukerkoder1
Antall nøkler12
Strømkilde(4) AA-batterier

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)20.32
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Bruk: Delt

Produktvarianter

ProduktModellDørtykkelseHåndtakstypePris
DIGILOCK DAK1-ATS1-619-01-02 Elektronisk nøkkelløs tastatur eller kodet | AH9VYN 45DN80 DAK1-ATS1-619-01-020.08 "til 0.30"none2 648 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DIGILOCK DAK1-ATS1-619-01-21 Elektronisk nøkkelløs tastatur eller kodet
2 593 NOK / enhet