Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DICKSON D302 temperaturopptaker, 20 dagers opptakstid | AC9RJJ 3JG69

DICKSON D302 temperaturopptaker, 20 dagers opptakstid

På lager
Vare: AC9RJJ Modell: D302Kryssref: 3JG69

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
825NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEngangs temperaturopptaker
Nøyaktighet+/-1 grader F (10 grader til 70 grader F)
Dimensjoner7.18L x 5.75W x 2.12D
Opptakstid20 Day
Temp. Område-20 grader til 100 grader F, -30 grader til 37.5 grader C
Temp. SensorSpiral sår Bi metall

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode9025801000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Engangs temperaturmåler designet for å registrere temperaturen nøyaktig fra start til slutt
    • Feilsikker start med uttrekkbar startflik
    • Selvstendig strømkilde
    • Bruk en gang og kast
    • Beskyttelse mot støt og vibrasjoner
    • Sabotasjesikker krympet tetning og hus

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DICKSON D302 temperaturopptaker, 20 dagers opptakstid
825NOK / enhet