Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DIAMOND VANTAGE S-05HDZGX3-F Segment Cup Hjul 5 Tommers diameter Finkorn | AG2MZM 31NE57

DIAMOND VANTAGE S-05HDZGX3-F Segmentkopphjul 5 tommers diameter finkornet

På lager
Vare: AG2MZM Modell: S-05HDZGX3-FKryssref: 31NE57

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 701 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSegmentkopphjul
Slipende materialeDiamant
Arbor størrelse5/8 "-11
Diameter5"
Gritend
Maks. RPM12,200
Antall segmenter30
Hjul TypeTurbo

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7335
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode6804210000

Produktvarianter

ProduktModellDiameterGritMaks. RPMPris
DIAMOND VANTAGE S-04HDZGX3-F Segment Cup Hjul 4 tommers diameter Finkorn | AG2MZJ 31NE54 S-04HDZGX3-F4"end13,7001 127 NOK
DIAMOND VANTAGE S-04HDZGX3-M Segment Cup Hjul 4 tommers diameter Medium Grit | AG2MZK 31NE55 S-04HDZGX3-M4"Medium13,7001 086 NOK
DIAMOND VANTAGE S-05HDZGX3-C Segment Cup Hjul 5 tommers diameter Kurskorn | AG2MZL 31NE56 S-05HDZGX3-C5"Grov12,2001 701 NOK
DIAMOND VANTAGE S-05HDZGX3-M Segment Cup Hjul 5 Tommers Diameter Medium Grit | AG2MZN 31NE58 S-05HDZGX3-M5"Medium12,2001 627 NOK
DIAMOND VANTAGE S-07HDZGX3-C Segment Cup Wheel 7 In. Diameter grovkorn | AG2MZT 31NE62 S-07HDZGX3-C7"Grov85002 431 NOK
DIAMOND VANTAGE S-07HDZGX3-M Segment Cup Hjul 7 tommers diameter Medium Grit | AG2MZU 31NE63 S-07HDZGX3-M7"Medium85002 287 NOK
DIAMOND VANTAGE S-04HDZGX3-C Segment Cup Wheel 4 tommers diameter grovkornet | AG2NAW 31NE53 S-04HDZGX3-C4"Grov13,7001 060 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DIAMOND VANTAGE S-05HDZGX3-F Segmentkopphjul 5 tommers diameter finkornet
1 701 NOK / enhet