Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DWHT43003 Magnetisk Torpedo Level Aluminium 9 Tommer | AH3CEC 31CN11

DEWALT DWHT43003 Magnetisk Torpedo Level Aluminium 9 Tommer

På lager
Vare: AH3CEC Modell: DWHT43003Kryssreferanse: 31CN11

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
354NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTorpedo nivå
Nøyaktighet0.0005 "
FARGEGul
RammematerialeAluminum
Lengde9"
MagnettypeSjelden jord
Antall spor0
Antall hetteglass1
Antall magneter2
Antall hetteglass1
Totalt antall hetteglass3
HetteglassAkryl med høy effekt
Hetteglass typeBlokker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)23.37
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandTH

Produktdetaljer:

    • Magnetisk / ikke-magnetisk: Magnetisk
    • Topplesning: Ja
    • Antall 30 graders hetteglass: 0
    • Antall 45 graders hetteglass: 1
    • Tente hetteglass: Nei

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DWHT43003 Magnetisk Torpedo Level Aluminium 9 Tommer
354NOK / enhet