Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DWAST18020 Cut Out Bit, High Speed ​​Steel, 1/8 Tommers Drill Bit Dia, 35 mm Cutting Dp, Gips, 20 PK | CP2LVJ 60NP29

DEWALT DWAST18020 Cut Out Bit, High Speed ​​Steel, 1/8 tommers Drill Bit Dia, 35 mm Cutting Dp, Gips, 20 PK

På lager
Vare: CP2LVJ Modell: DWAST18020Kryssreferanse: 60NP29

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

277NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilbehør

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
DEWALT DWAPP14002 Cut Out Bit, High Speed ​​Steel, 1/4 tommers Drill Bit Dia, 43 mm Cutting Dp, Gips, 2 PK | CP2LVE 60NP27 DWAPP140022126NOK
DEWALT DWAPP18010 Cut Out Bit, High Speed ​​Steel, 1/8 Tommers Drill Bit Dia, 32 mm Cutting Dp, Gips, 10 PK | CP2LVF 60NP24 DWAPP1801010166NOK
DEWALT DWAPP18020 Cut Out Bit, High Speed ​​Steel, 1/8 tommers Drill Bit Dia, 32 mm Cutting Dp, Gips, 20 PK | CP2LVG 60NP25 DWAPP1802020319NOK
DEWALT DWAST18010 Cut Out Bit, High Speed ​​Steel, 1/8 Tommers Drill Bit Dia, 35 mm Cutting Dp, Gips, 10 PK | CP2LVH 60NP28 DWAST1801010136NOK
DEWALT DWAPP53202 Cut Out Bit, High Speed ​​Steel, 5/32 tommers Drill Bit Dia, 33 mm Cutting Dp, Gips, 2 PK | CP2MME 60NP26 DWAPP53202294NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DWAST18020 Cut Out Bit, High Speed ​​Steel, 1/8 tommers Drill Bit Dia, 35 mm Cutting Dp, Gips, 20 PK
277NOK /pakke