Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DWA2PH2IR2S Insert Bit 1/4 x 2 Inch #2 Point PK2 | AG9GVC 20GX47

DEWALT DWA2PH2IR2S Insert Bit 1/4 x 2 Inch #2 Point PK2

På lager
Vare: AG9GVC Modell: DWA2PH2IR2SKryssref: 20GX47
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
175NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett inn bit
Bitlengde2"
Bitstilphillips
Skaftstørrelse1 / 4 "
standardSAE
Tips størrelse#2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)12.07
Skipets lengde (cm)4.76
Skipets bredde (cm)0.68
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBitlengdeTips størrelsepk. Antall.Pris
DEWALT DWA1HS332IRB Insert Bit 1/4 x 1 Inch 3/32 Inch Point PK50 | AG9GTM 20GW50 DWA1HS332IRB1"3 / 32 "14NOK
DEWALT DWA1HX18IRB Insert Bit 1/4 x 1 Inch 1/8 Inch Point PK50 | AG9GTT 20GW58 DWA1HX18IRB1"1 / 8 "14NOK
DEWALT DWA1HX38IRB Insert Bit 1/4 x 1 Inch 3/8 Inch Point PK50 | AG9GTV 20GW61 DWA1HX38IRB1"3 / 8 "50497NOK
DEWALT DWA1PH1IR2 innsatsbit 1/4 x 1 tomme #1 punkt PK2 | AG9GTW 20GW68 DWA1PH1IR21"#1236NOK
DEWALT DWA1PH2IR2 innsatsbit 1/4 x 1 tomme #2 punkt PK2 | AG9GTX 20GW69 DWA1PH2IR21"#2230NOK
DEWALT DWA1PH3IR2 innsatsbit 1/4 x 1 tomme #3 punkt PK2 | AG9GTZ 20GW71 DWA1PH3IR21"#3233NOK
DEWALT DWA1PH2IR5 innsatsbit 1/4 x 1 tomme #2 punkt PK5 | AG9GUA 20GW72 DWA1PH2IR51"#2556NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DWA2PH2IR2S Insert Bit 1/4 x 2 Inch #2 Point PK2
175NOK /pakke