Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DWA1833 Hullsag Bi-metall sagdiameter 2-1/16 tommer | AF8PHC 29DZ11

DEWALT DWA1833 Hullsag Bi-metall sagdiameter 2-1/16 tommer

På lager
Vare: AF8PHC Modell: DWA1833Kryssreferanse: 29DZ11
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
50NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHullsag
Arbor designIkke Inkludert
Arbor Hole5 / 8 "
Maks. Skjæredybde1-13 / 16 "
Pilotborestørrelse1/4 "dia.
Pitch stilVariabel tonehøyde
Så Dia.2-1 / 16 "
Tenner per tomme4/5
Trådstørrelse5 / 8-18
TannmaterialeBi-Metal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8202990000

Produktdetaljer:

    • Primær sagapplikasjon: Metall
    • ,
    • Utskiftningsskov nr.: Fr. Nr. DW1805 eller DW1803
    • ,
    • Utskiftning Pilot Drill No.:Mfr. Nr. DW1808

Produktvarianter

ProduktModellArbor HoleSakMaks. SkjæredybdeSå Dia.SkaftstørrelseTenner per tommeTrådstørrelsePris
DEWALT D180012IR Slaghullsag Bi-metall 3/4 In | AD9BBR 4NZV4 D180012IR1 / 4 "Hullsag med støtklassifisering5 / 8 "3 / 4 "1/4 "Hex8-243NOK
DEWALT D180014IR Slaghullsag Bi-metall 7/8 In | AD9BBT 4NZV5 D180014IR1 / 4 "Hullsag med støtklassifisering5 / 8 "7 / 8 "1/4 "Hex8-251NOK
DEWALT D180016IR Slaghullsag Bi-metall 1 In | AD9BBU 4NZV6 D180016IR1 / 4 "Hullsag med støtklassifisering5 / 8 "1"1/4 "Hex8-219NOK
DEWALT D180018IR Bi-metall støthullsag 1-1/8 In | AD9BBV 4NZV7 D180018IR1 / 4 "Hullsag med støtklassifisering5 / 8 "1.125 "1/4 "Hex8-268NOK
DEWALT D180020IR Bi-metall støthullsag 1-1/4 In | AD9BBW 4NZV8 D180020IR1 / 4 "Hullsag med støtklassifisering5 / 8 "1.25 "1/4 "Hex8-286NOK
DEWALT D180022IR Bi-metall støthullsag 1-3/8 In | AD9BBX 4NZV9 D180022IR1 / 4 "Hullsag med støtklassifisering5 / 8 "1.375 "1/4 "Hex8-290NOK
DEWALT D180024IR Bi-metall støthullsag 1-1/2 In | AD9BBY 4NZW1 D180024IR1 / 4 "Hullsag med støtklassifisering5 / 8 "1.5 "1/4 "Hex8-308NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DWA1833 Hullsag Bi-metall sagdiameter 2-1/16 tommer
50NOK / enhet