Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT D180014IR Slaghullsag Bi-metall 7/8 In | AD9BBT 4NZV5

DEWALT D180014IR Slaghullsag Bi-metall 7/8 In

På lager
Vare: AD9BBT Modell: D180014IRKryssreferanse: 4NZV5
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
251NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHullsag med støtklassifisering
Arbor designInnebygd
Arbor Hole1 / 4 "
AnleggBi-Metal
Borestørrelse3 / 16 "
Maks. Skjæredybde5 / 8 "
Pilotborestørrelse5/32 "dia.
Pitch stilPositiv rake
Så Dia.7 / 8 "
Skaftstørrelse1/4 "Hex
Tenner per tomme8
TannmaterialeBi-Metal
Bruk Arbor1/4 Hex Shank innebygd

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8207504060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellArbor HoleSakMaks. SkjæredybdeSå Dia.SkaftstørrelseTenner per tommeTrådstørrelsePris
DEWALT D180012IR Slaghullsag Bi-metall 3/4 In | AD9BBR 4NZV4 D180012IR1 / 4 "Hullsag med støtklassifisering5 / 8 "3 / 4 "1/4 "Hex8-243NOK
DEWALT D180016IR Slaghullsag Bi-metall 1 In | AD9BBU 4NZV6 D180016IR1 / 4 "Hullsag med støtklassifisering5 / 8 "1"1/4 "Hex8-219NOK
DEWALT D180018IR Bi-metall støthullsag 1-1/8 In | AD9BBV 4NZV7 D180018IR1 / 4 "Hullsag med støtklassifisering5 / 8 "1.125 "1/4 "Hex8-268NOK
DEWALT D180020IR Bi-metall støthullsag 1-1/4 In | AD9BBW 4NZV8 D180020IR1 / 4 "Hullsag med støtklassifisering5 / 8 "1.25 "1/4 "Hex8-286NOK
DEWALT D180022IR Bi-metall støthullsag 1-3/8 In | AD9BBX 4NZV9 D180022IR1 / 4 "Hullsag med støtklassifisering5 / 8 "1.375 "1/4 "Hex8-290NOK
DEWALT D180024IR Bi-metall støthullsag 1-1/2 In | AD9BBY 4NZW1 D180024IR1 / 4 "Hullsag med støtklassifisering5 / 8 "1.5 "1/4 "Hex8-308NOK
DEWALT D180011 Hullsag Bi-metall Diameter 11/16 In | AF2KVY 6UT78 D180011-Hullsag1.437 "11 / 16 "3/8 "sekskant4/51/2 "-2025NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT D180014IR Slaghullsag Bi-metall 7/8 In
251NOK / enhet