Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DW5954 Kaldmeisel 1 x 20 tommer | AD8NMZ 4LD73

DEWALT DW5954 Kald meisel 1 x 20 tommer

På lager
Vare: AD8NMZ Modell: DW5954Kryssref: 4LD73

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
249NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNedrivningsverktøy
Bladbredde1"
Total lengde18 "
Skaftstørrelse3 / 4 "
Skaft TypeHex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0575
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)52.07
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8207502030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBladbreddeSakLengdeTotal lengdePris
DEWALT DW5950 Bull Point 12 In | AD8NMV 4LD69 DW5950-3/4 "Hex Demolition Tool12 "12 "45NOK
DEWALT DW5951 Bull Point 18 inch Total lengde 3/4 Hex | AD8NMW 4LD70 DW5951-3/4 "Hex Demolition Tool20 "18 "268NOK
DEWALT DW5952 Meiselskalering | AD8NMX 4LD71 DW59523"3/4 "Hex Demolition Tool3 x 12 "12 "356NOK
DEWALT DW5953 kaldmeisel 1 x 12 tommer | AD8NMY 4LD72 DW59531"3/4 "Hex Demolition Tool1 x 12 "12 "45NOK
DEWALT DW5958 Bakstangdriver | AD8NNA 4LD77 DW5958-3/4 "Hex Demolition Tool5/8 "til 3/4"10.75 "1 299 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DW5954 Kald meisel 1 x 20 tommer
249NOK / enhet