Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DW5783 Bitriving 1 3/4 W | AE4TCP 5MP59

DEWALT DW5783 Bit Demolition 1 3/4 W

På lager
Vare: AE4TCP Modell: DW5783Kryssreferanse: 5MP59

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
966NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRivingshammerbit
Bladbredde1 3 / 4 "
Lengde1-3/4 x 9-1/2"
Total lengde9 1 / 2 "
Skaft Typespline
typenBush-verktøy

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.215
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8207903085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBladbreddeTotal lengdetypenPris
DEWALT DW5774 Bit riving 2 tommers bredde | AD8NLD 4LD23 DW57742"12 "Skalering meisel439NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DW5783 Bit Demolition 1 3/4 W
966NOK / enhet