Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DW5447 Hammer Drill Bit Sds Plus 5/8 x 12 In | AD9LAU 4TG47

DEWALT DW5447 Hammerbor Sds Plus 5/8 x 12 tommer

På lager
Vare: AD9LAU Modell: DW5447Kryssreferanse: 4TG47
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
343NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHammerbor
Bit Dia.5 / 8 "
Borelengde10 "
Antall skjærehoder4
Total lengde12 "
SkaftformSDS Plus
Skaftstørrelse25 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)38.35
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8207502030
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.BorelengdeAntall skjærehoderTotal lengdeSkaftformSkaftstørrelsepk. Antall.Pris
DEWALT DW5223B25 hammerbor Sds 3/16 x 6 tommer - pakke med 25 | AA9PXJ 1ELE3 DW5223B253 / 16 "4"26"SDS25 / 64 "251 383 NOK
DEWALT DW5224B25 hammerbor Sds 1/4 x 4 tommer - pakke med 25 | AA9PXK 1ELE4 DW5224B251 / 4 "2"24"SDS25 / 64 "251 336 NOK
DEWALT DW5225B25 hammerbor Sds 1/4 x 6 tommer - pakke med 25 | AA9PXL 1ELE5 DW5225B251 / 4 "4"26"SDS25 / 64 "251 452 NOK
DEWALT DW5230B25 hammerbor 3-flat 3/8 x 6 tommer - pakke med 25 | AA9PXM 1ELE6 DW5230B253 / 8 "4"26"3-flat3 / 8 "251 806 NOK
DEWALT DW5235B10 hammerbor 3-flat 1/2 x 6 tommer - pakke med 10 | AA9PXN 1ELE7 DW5235B101 / 2 "4"26"3-flat3 / 8 "101 021 NOK
DEWALT DW5403B25 Hammerbor Sdsplus 3/16 x 6-1/2 - Pakke med 25 | AA9PXP 1ELE9 DW5403B253 / 16 "4.5 "26.5 "SDS Plus25 / 64 "251 994 NOK
DEWALT DW5417B25 hammerbor Sds Plus 1/4 x 6 tommer - pakke med 25 | AA9PXQ 1ELF1 DW5417B251 / 4 "4"26"SDS Plus25 / 64 "251 821 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DW5447 Hammerbor Sds Plus 5/8 x 12 tommer
343NOK / enhet