Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DW49708 Buede skrapebørsterader 3 x 7 Rustfritt ståltråd | AF2GXM 6TNH6

DEWALT DW49708 buede skrapebørsterader 3 x 7 rustfri ståltråd

På lager
Vare: AF2GXM Modell: DW49708Kryssref: 6TNH6

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
57NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrapebørste
BustematerialeRustfritt ståltråd
Børstelengde1.125 "
Penselbredde3"
FargekodingssystemNei
Handle Lengde7"
HåndteringsmaterialePlast
Håndtakstypebuet
Antall rader3 x 7
Total lengde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode9603908050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBustematerialeHåndteringsmaterialeHåndtakstypePris
DEWALT DW49701 Skrapebørsterader 4 x 15 karbonstål | AF2GXE 6TNG9 DW49701KarbonståltrådWoodsko73NOK
DEWALT DW49702 Skohåndtak Skrapebørste Rader 4 x 15 Ss | AF2GXF 6TNH0 DW49702Rustfritt ståltrådWoodsko91NOK
DEWALT DW49703 Skrapebørsterader 3 x 19 Karbonstål | AF2GXG 6TNH1 DW49703KarbonståltrådWoodbuet75NOK
DEWALT DW49704 Buede skrapebørsterader 3 x 19 Wire i rustfritt stål | AF2GXH 6TNH2 DW49704Rustfritt ståltrådWoodbuet88NOK
DEWALT DW49705 Skrapebørsterader 3 x 14 karbonstål | AF2GXJ 6TNH3 DW49705KarbonståltrådWoodVinkel37NOK
DEWALT DW49706 Vinkelskrapebørsterader 3 x 14 Wire i rustfritt stål | AF2GXK 6TNH4 DW49706Rustfritt ståltrådWoodVinkel55NOK
DEWALT DW49707 Skrapebørste rader 3 x 7 karbonstål | AF2GXL 6TNH5 DW49707KarbonståltrådPlastbuet37NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DW49708 buede skrapebørsterader 3 x 7 rustfri ståltråd
57NOK / enhet