Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DW49703 Skrapebørsterader 3 x 19 Karbonstål | AF2GXG 6TNH1

DEWALT DW49703 Skrapebørsterader 3 x 19 karbonstål

På lager
Vare: AF2GXG Modell: DW49703Kryssref: 6TNH1
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
73NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrapebørste
BustematerialeKarbonståltråd
Børstelengde1.125 "
Penselbredde3"
FargekodingssystemNei
Handle Lengde7"
HåndteringsmaterialeWood
Håndtakstypebuet
Antall rader3 x 19
Total lengde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)34.93
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode9603908050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBustematerialeHåndteringsmaterialeHåndtakstypePris
DEWALT DW49701 Skrapebørsterader 4 x 15 karbonstål | AF2GXE 6TNG9 DW49701KarbonståltrådWoodsko73NOK
DEWALT DW49702 Skohåndtak Skrapebørste Rader 4 x 15 Ss | AF2GXF 6TNH0 DW49702Rustfritt ståltrådWoodsko90NOK
DEWALT DW49704 Buede skrapebørsterader 3 x 19 Wire i rustfritt stål | AF2GXH 6TNH2 DW49704Rustfritt ståltrådWoodbuet87NOK
DEWALT DW49705 Skrapebørsterader 3 x 14 karbonstål | AF2GXJ 6TNH3 DW49705KarbonståltrådWoodVinkel36NOK
DEWALT DW49706 Vinkelskrapebørsterader 3 x 14 Wire i rustfritt stål | AF2GXK 6TNH4 DW49706Rustfritt ståltrådWoodVinkel55NOK
DEWALT DW49707 Skrapebørste rader 3 x 7 karbonstål | AF2GXL 6TNH5 DW49707KarbonståltrådPlastbuet35NOK
DEWALT DW49708 Buede skrapebørsterader 3 x 7 Rustfritt ståltråd | AF2GXM 6TNH6 DW49708Rustfritt ståltrådPlastbuet56NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DW49703 Skrapebørsterader 3 x 19 karbonstål
73NOK / enhet