Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DW2026 # 2 Power Bit-- Pakke med 3 | AD9AGJ 4NX72

DEWALT DW2026 #2 Power Bit - Pakke med 3

På lager
Vare: AD9AGJ Modell: DW2026Kryssref: 4NX72
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
47NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftbit
BitstilPhillips
MaterialeKaldt smidd stål
Total lengde2"
Punktstørrelse#2
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
typenFlere (sett)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8207906000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakpk. Antall.Pris
DEWALT DW2115 5 stk. # Phillip Bit Set | AD2LVG 8KX4 DW2115Power Bits5126NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DW2026 #2 Power Bit - Pakke med 3
47NOK / enhet