Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DW2008 # 8 slissebit - pakke med 2 | AD8LLZ 4KW98

DEWALT DW2008 #8 Slotted Bit - Pakke med 2

På lager
Vare: AD8LLZ Modell: DW2008Kryssreferanse: 4KW98
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
61NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett inn bit
BitstilSpor
MaterialeS2 stål
Total lengde1"
Punktstørrelse#8
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
typenSlisset innlegg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
HS kode8207906000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellBitlengdeSakMaterialeTotal lengdePunktstørrelsepk. Antall.Pris
DEWALT DW2015 2 Skrutrekkerbit | AC8LNN 3CA82 DW20152"KraftbitKaldt smidd stål2"#6139NOK
DEWALT DW2006 # 6 spaltbit - pakke med 2 | AD8LLY 4KW97 DW2006-Sett inn bitS2 stål1"#6124NOK
DEWALT DW2010 # 10 slissebit - pakke med 2 | AD8LMA 4KW99 DW2010-Sett inn bitS2 stål1"#1028NOK
DEWALT DW2038 # 8 Slotted Power Bit | AD8LUZ 4KX09 DW20383.5 "KraftbitRustfritt stål3.5 "#8153NOK
DEWALT DW2040 # 10 Slotted Power Bit | AD8LVA 4KX10 DW20403.5 "KraftbitStål3.5 "#10139NOK
DEWALT DW2065 # 8-10 Power Bit | AD9AGR 4NX94 DW2065-KraftbitStål6"#8161NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DW2008 #8 Slotted Bit - Pakke med 2
61NOK /pakke