Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DW1776 Bellhanger Bit 7/16 Diameter 18l 7/16 Skaft | AD7EHC 4DY35

DEWALT DW1776 Bellhanger Bits 7/16 Diameter 18l 7/16 Skaft

På lager
Vare: AD7EHC Modell: DW1776Kryssreferanse: 4DY35
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
56NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBellhanger Bits
Bit Dia.7 / 16 "
Skjærekant135 Splittpunkt
Diameter7 / 16 "
Lengde18 "
Total lengde18 "
Shank Dia.7 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)52.83
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8207502030
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DW1776 Bellhanger Bits 7/16 Diameter 18l 7/16 Skaft
56NOK / enhet