Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DW1572 Diameter spadebits 3/8 skaft sekskant 1/4 | AD7DYY 4DV93

DEWALT DW1572 Spadebitsdiameter 3/8 skaft sekskant 1/4

På lager
Vare: AD7DYY Modell: DW1572Kryssref: 4DV93
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
45NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpadebit
Bit Dia.3 / 8 "
AnleggKarbonstål
Diameter3 / 8 "
MaterialeKarbonstållegering
Total lengde6"
SkaftstørrelseSekskant 1/4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0472
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)19.81
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8207506000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.DiameterPris
DEWALT DW1571 Spadebitsdiameter 5/16 skaft sekskant 1/4 | AD7DYX 4DV92 DW15715 / 16 "5 / 16 "51NOK
DEWALT DW1573 Spade Bit Diameter 7/16 Shank Hex 1/4 | AD7DYZ 4DV94 DW15737 / 16 "7 / 16 "43NOK
DEWALT DW1574 Spadebitsdiameter 1/2 skaft sekskant 1/4 | AD7DZA 4DV95 DW15741 / 2 "1 / 2 "54NOK
DEWALT DW1575 Spade Bit Diameter 9/16 Shank Hex 1/4 | AD7DZB 4DV96 DW15759 / 16 "9 / 16 "51NOK
DEWALT DW1582 Spadebit Diameter 1 Skaft Hex 1/4 | AD7EGQ 4DY13 DW15821"1"60NOK
DEWALT DW1584 Spadebitsdiameter 1 1/4 skaft sekskant 1/4 | AD7EGT 4DY15 DW15841.25 "1 1 / 4 "85NOK
DEWALT DW1585 Spadebitsdiameter 1 3/8 skaft sekskant 1/4 | AD7EGU 4DY16 DW15851.375 "1 3 / 8 "93NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DW1572 Spadebitsdiameter 3/8 skaft sekskant 1/4
45NOK / enhet