Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DW1120 borkrone Hss 5/16 tommer svart oksid | AF8PJW 29EG24

DEWALT DW1120 borkrone Hss 5/16 tommer svart oksid

På lager
Vare: AF8PJW Modell: DW1120Kryssreferanse: 29EG24
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
76NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrill Bit
Desimal ekvivalent0.3125 "
Borrstørrelse5 / 16 "
Boredybde (in.)3-3/16
FinishSvart oksid
MaterialeHSS
Total lengde4.5 "
Størrelse5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.11
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)4.76
HS kode8207502055

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentAntall stykkerTotal lengdeStørrelsepk. Antall.Pris
DEWALT DW1176 Drill Bit Set Hss Assorted Black Oxide | AF8PJT 29EG21 DW1176-16--1383NOK
DEWALT DW1162 Drill Bit Set Hss Assorted Black Oxide | AF8PJV 29EG23 DW1162-14--1341NOK
DEWALT DW1122 borkrone Hss 11/32 tommer svart oksid | AF8PJX 29EG25 DW11220.3438 "-4.75 "11 / 32 "1106NOK
DEWALT DW1104 Drill Bit Hss 1/16 Inch Black Oxide Pk2 | AF8PKC 29EG30 DW11040.0625 "-1.875 "1 / 16 "253NOK
DEWALT DW1105 borkrone Hss 5/64 tommer svart oksid Pk2 | AF8PKD 29EG31 DW11050.0781 "-2"5 / 64 "254NOK
DEWALT DW1106 borkrone Hss 3/32 tommer svart oksid Pk2 | AF8PKE 29EG32 DW11060.0938 "-2.25 "3 / 32 "258NOK
DEWALT DW1107 Bor HSS 7/64 tommers svart oksid Pk2 | AF8PKF 29EG33 DW11070.1094 "-2.625 "7 / 64 "258NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DW1120 borkrone Hss 5/16 tommer svart oksid
76NOK / enhet