Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT D180005 hullsagsett Høyhastighetsstål 3/4 til 2 1/2 tomme 13 stk | AB2EXX 1LPR4

DEWALT D180005 hullsagsett høyhastighets stål 3/4 til 2 1/2 tommer 13 stk.

På lager
Vare: AB2EXX Modell: D180005Kryssreferanse: 1LPR4

Få tak i det Mai 20, mandag
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
2 913 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGenerelt hullsagsett
Arbor designInkludert
Arbor Hole1/4 og 3/8 sekskant
AnleggM3 høyhastighets stål skjærekant med herdet stål bakside
Maks. Skjæredybde1-1 / 2 "
Antall stykker13
Pilotborestørrelse1/4 "dia.
Pitch stilVariabel tonehøyde
Utvalg av sagstørrelser3/4" to 2-1/2"
Skaftstørrelse1/4 "Hex, 3/8" Hex og 7/16 "Hex
Tenner per tomme4/5
Trådstørrelse1/2-20 And 5/8-18"
TannmaterialeBi-Metal
typenBi-Metal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.565
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT D180005 hullsagsett høyhastighets stål 3/4 til 2 1/2 tommer 13 stk.
2 913 NOK / enhet