DEWALT 7738HD5-PWR Wedge Anchor, 5/8-11 Thread Size, Carbon Steel, 25PK | CG6MPT 448L40

DEWALT 7738HD5-PWR kileanker, 5/8-11 gjengestørrelse, karbonstål, 25PK

På lager
Vare: CG6MPT Modell: 7738HD5-PWRKryssreferanse: 448L40

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 351 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.5 / 8 "
Ankerlengde8 1 / 2 "
AnkermaterialeKarbonstål
Innbygging i betong2 3 / 8 "
Festemaskin FinishGalvanisert
FinishGalvanisert
KlasseMiddels karbon
MaterialeKarbonstål
Maks. Arbeidstykkelse6"
Min. Innbygging2 3 / 8 "
Seismisk godkjentNei
TrådFullt gjenget
tråd Lengde6 1 / 2
Trådstørrelse5 / 8-11
Ultimate Shear (Lb.)6,815 kg
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)6,815
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)6,815
Ultimate Tension (lbs.)16,400 kg
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)12,830
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)14,815
KileankertypeEkspansjonskileanker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.055
OpprinnelseslandKina

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT 7738HD5-PWR kileanker, 5/8-11 gjengestørrelse, karbonstål, 25PK
4 351 NOK /pakke