Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT 7730HD5-PWR Kileanker, 5/8-11 gjengestørrelse, karbonstål, 25PK | CG6MPP 448L37

DEWALT 7730HD5-PWR kileanker, 5/8-11 gjengestørrelse, karbonstål, 25PK

På lager
Vare: CG6MPP Modell: 7730HD5-PWRKryssreferanse: 448L37

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 974 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.5 / 8 "
Ankerlengde3 1 / 2 "
AnkermaterialeKarbonstål
Innbygging i betong2 3 / 8 "
Festemaskin FinishGalvanisert
FinishGalvanisert
KlasseMiddels karbon
MaterialeKarbonstål
Maks. Arbeidstykkelse1 1 / 8 "
Min. Innbygging2 3 / 8 "
Seismisk godkjentNei
TrådFullt gjenget
tråd Lengde1 1 / 2
Trådstørrelse5 / 8-11
Ultimate Shear (Lb.)6,815 kg
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)6,815
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)6,815
Ultimate Tension (lbs.)7,355 kg
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)4,505
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)5,200
KileankertypeEkspansjonskileanker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.086
OpprinnelseslandKina

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT 7730HD5-PWR kileanker, 5/8-11 gjengestørrelse, karbonstål, 25PK
1 974 NOK /pakke