Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT 6947SD-PWR hylseanker, 5/8 tommers ankerdia., karbonstål, 10PK | CG6MNW 448L20

DEWALT 6947SD-PWR hylseanker, 5/8 tommers ankerdia., karbonstål, 10PK

På lager
Vare: CG6MNW Modell: 6947SD-PWRKryssreferanse: 448L20
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
3 138 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmetanker
Anker Dia.5 / 8 "
Ankerlengde8 1 / 2 "
AnkermaterialeKarbonstål
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
Klasse8
Head Stylehex Nut
MaterialeKarbonstål
Maks. Arbeidstykkelse4 3 / 4 "
Min. Innbygging2 3 / 4 "
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)16,535
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)11,020

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.3975
OpprinnelseslandKina

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT 6947SD-PWR hylseanker, 5/8 tommers ankerdia., karbonstål, 10PK
3 138 NOK /pakke